APP.MONT.SMON.PRIG

Codice art.: 286A.PL
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Tipo di prodotto Estrattori per viti rotte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 286A.PL
copia
EAN / GTIN 3148511654705
copia
Codice del produttore 286A.PL
copia
Numero-L L60130 1873
copia
Produttore Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Il disco di serraggio zigrinato afferra i prigionieri tramite l'asse eccentrico e permette di stringerli o allentarli

Proprietà:

  • min.-max. C [mm]: 15 - 27
  • min. Potenza [N.m]: 15 - 27
  • Squadro [″]: 3/4
  • Dimensioni [mm]: 72 x 66
  • [g]: 950
  • [kg]: 0,950