Extractor de știfturi 15 - 27 mm

Cod articol: 286A.PL
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
Tip produs Extractor pentru şuruburi

Identificare și clasificare

Cod articol 286A.PL
EAN / GTIN 3148511654705
Număr producător 286A.PL
L-Număr L60130 1873
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Discul de prindere zimțat prinde șuruburile de prindere prin intermediul axului excentric și permite strângerea sau slăbirea acestora.

Caracteristică:

  • min.- max. C [mm]: 15 - 27
  • min. Putere [N.m]: 15 - 27
  • Cadru [″]: 3/4
  • Dimensiuni [mm]: 72 x 66
  • [g]: 950
  • [kg]: 0,950