GAFG 155L-8 Adaptadores para Mecanizado Frontal

Número de artículo: 2800569
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CUT-GRIP
Profundidad de corte máx. tmax 25 mm
Diámetro de penetración mín. D1 155 mm
Diámetro de penetración máx. D2 510 mm
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 63,5 mm
Anchura b2 9 mm
Altura h1 42 mm
Anchura de tronzado w 8 mm
Posibilidad de tronzado axial sí
Tipo de boca a izquierda

Identificación y clasificación

Número de artículo 2800569
EAN / GTIN 7291075054224
Número del fabricante 2800569
Número L L23920 2209

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm, Ancho de corte (CW) 8 mm, Longitud total (OAL) 63.5 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 510 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 155 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 8 mm
  • Ancho funcional (WF) 9 mm
  • Longitud total (OAL) 63.5 mm
  • Altura del mango (H) 42 mm