GAFG 155L-8 Adaptéry pro axiální obrábění

Č. pol.: 2800569
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800569
EAN/GTIN 7291075054224
Číslo výrobcu 2800569
Číslo L L23920 2209

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák nástroje, hloubka řezu, max. (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 8 mm, celková délka (OAL) 63,5 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 510 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 155 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 9 mm
  • Celková délka (OAL) 63.5 mm
  • Výška dríku (H) 42 mm

Vhodné výrobky

Vložky