{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | CUT-GRIP | |
| Maks. głębokość cięcia tmax | 25 mm | |
| Min. średnica podcięcia D1 | 155 mm | |
| Maks. średnica podcięcia D2 | 510 mm | |
| Obszar zastosowania | Wcinanie zewnętrzne, osiowe | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy | |
| Długość L | 63,5 mm | |
| Szerokość b2 | 9 mm | |
| Wysokość h1 | 42 mm | |
| szerokość skrawania w | 8 mm | |
| możliwość wcinania osiowego | tak | |
| rodzaj zastosowania | strona lewa |
| Numer artykułu | 2800569 | |
| EAN / GTIN | 7291075054224 | |
| Numer producenta | 2800569 | |
| Numer L | L23920 2209 |