GHFGL 31.7-155-8 Držáky pro čelní zapichování a soustružení

Artiklové číslo: 2800211
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada CUT-GRIP
Hloubka řezu max. tmax 25 mm
Průměr zápichu min. D1 154,9 mm
Průměr zápichu max. D2 510,5 mm
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 170,2 mm
Šířka b2 31,8 mm
Výška h1 31,8 mm
Šířka upichování w 8 mm
Možnost axiálního upichování ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2800211
EAN / GTIN 7291075091267
Číslo výrobce 2800211
L-číslo L23920 1312

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, hloubka řezu maximální (CDX) 0,984″, šířka řezu (CW) 0,315″, celková délka (OAL) 6,7″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 20.1″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 6.1″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.984″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.315″
  • Funkcní šírka (WF): 1.11″
  • Délka hlavy (LH): 1.71″
  • Celková délka (OAL): 6.7″
  • Výška dríku (H): 1-1/4″
  • Šírka stopky (B): 1-1/4″