GHFGL 31.7-155-8 Portaherramientas para Torneado y Ranurado Frontal

Número de artículo: 2800211
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie CUT-GRIP
Profundidad de corte máx. tmax 25 mm
Diámetro de penetración mín. D1 154,9 mm
Diámetro de penetración máx. D2 510,5 mm
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 170,2 mm
Anchura b2 31,8 mm
Altura h1 31,8 mm
Anchura de tronzado w 8 mm
Posibilidad de tronzado axial sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 2800211
EAN / GTIN 7291075091267
Número del fabricante 2800211
Número L L23920 1312

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.984″ ,Ancho de corte (CW) 0.315″ ,Longitud total (OAL) 6.7″

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX): 20.1″
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 6.1″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.984″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte (CW): 0.315″
  • Ancho funcional (WF): 1.11″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.71″
  • Longitud total (OAL): 6.7″
  • Altura del mango (H): 1-1/4″
  • Ancho del mango (B): 1-1/4″