• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHFGL 31.7-155-8 Kompaktklemmhalter zum Axial- Einstechen und Plandrehen

Artikel-Nr.: 2800211
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie CUT-GRIP
Schnitttiefe max. tmax 25 mm
Durchmesser Einstich min. D1 154,9 mm
Durchmesser Einstich max. D2 510,5 mm
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Schneidenträger
Länge L 170,2 mm
Breite b2 31,8 mm
Höhe h1 31,8 mm
Stechbreite w 8 mm
axiales Stechen möglich ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2800211
EAN / GTIN 7291075091267
Herstellernummer 2800211
L-Nummer L23920 1312

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.984″ ,Schneidbreite (CW) 0.315″ ,Gesamtlänge (OAL) 6.7″

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX): 20.1″
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN): 6.1″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.984″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidbreite (CW): 0.315″
  • Funktionsbreite (WF): 1.11″
  • Kopflänge (LH): 1.71″
  • Gesamtlänge (OAL): 6.7″
  • Schafthöhe (H): 1-1/4″
  • Schaftbreite (B): 1-1/4″