Supporto per inserti in metallo duro ⌀ d = 8 mm, ⌀ DS: 20mm

Codice art.: 274102 20
copia
Sconto
155,94 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DS (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno per LR
⌀ Codolo Ds 20 mm
Lunghezza complessiva L 88 mm
Lunghezza gradino L1 19 mm
Diametro gradino ⌀ D1 20 mm
Vite di bloccaggio 279815 15
Vite di regolazione 279815 16
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274102 20
copia
EAN / GTIN 4062406239152
copia
Codice del produttore 274102 20
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno del lubrorefrigerante e vite di regolazione per il posizionamento degli utensili.

Per:

Inserti per taglio n. art. 274061 e 274063.