{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 88 mm | |
| Délka hlavy L1 | 17,5 mm | |
| Nepodepřená délka A | 35 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02002315 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 20 mm | |
| Průměr hřídele DS | 20 mm | |
| Délka stopky LS | 69 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Halter für Hartmetalleinsätze | |
| Typ stopky | kulatá | |
| Průměr hřídele Ds | 20 mm | |
| Tvar hlavy | kulatá | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 88 mm | |
| Funkční délka | 88 mm | |
| Hmotnost | 218 g | |
| Druh produktu | Držák |
| Katalogové číslo | 274102 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406239152 | |
| Číslo výrobce | 274102 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |