Inserto in metallo duro per troncatura assiale destra, TiAlN-PVD, ⌀ Dmin intaglio di cava D1 / D2: 8/12mm

Codice art.: 274061 8/12
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin intaglio di cava D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno per LR
⌀ Codolo Ds 6 mm
Larghezza gola w 2 mm
Distanza punta-centro L3 1,7 mm
Lunghezza complessiva L 64 mm
Profondità di taglio cave tmax. 15 mm
Avanzamento f 0,01 mm - 0,03 mm
Rivestimento TiAlN-PVD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 274061 8/12
copia
EAN / GTIN 4067263355489
copia
Codice del produttore 274061 8/12
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
50
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
90
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
70
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
55
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
55
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
50
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
40
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
35
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
45
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
45
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
25
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
55
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
50
continuo
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno del lubrorefrigerante e lubrorefrigerazione aggiuntiva della superficie di spoglia.

Per:

Portautensili n. art. 274100274102.

Attenzione:

Dimensioni disponibili = ⌀ dell’intaglio di cava minimo.
Possibilità di ⌀ dell’intaglio più grande senza modifiche.
D1 = Dmin ⌀ interno.
D2 = Dmin ⌀ estrerno.
Versione L con profondità cave tmax maggiore.

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello