Laikiklis kietmetalinėms galvutėms ⌀ d = 8 mm 20 mm

Prekės Nr.: 274102 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Koto ⌀ Ds 20 mm
Bendras ilgis L 88 mm
Kulno ilgis L1 19 mm
Kulno skersmuo ⌀ D1 20 mm
Fiksavimo varžtas 279815 15
Reguliavimo varžtas 279815 16
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274102 20
EAN / GTIN 4062406239152

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu ir reguliavimo varžtu įrankio padėties nustatymui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės