{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | HELI-GRIP | |
Dimensione codolo | 16 mm | |
Larghezza gola w | 3 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità cave tmax | 12 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 135 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
WF | 14,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | si | |
Denominazione originale prodotto | HELIR 1616-3T12 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo |
273766 16/3
copia |
|
EAN / GTIN |
7291075031911
copia |
|
Codice del produttore |
2500559
copia |