HELIL 2525-3T12 Utensili esterni per tornitura, scanalatura e troncatura

Codice art.: 2500519
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2500519
EAN / GTIN 7291075031737
Codice del produttore 2500519
Numero-L L23920 2542

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 135 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Functional Width (WF) 23.8 mm
  • Head Length (LH) 29 mm
  • Overall Length (OAL) 135 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm