• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserti per taglio HELIGRIP, IC808, Larghezza gola w / Raggio punta R: 3/0,3mm

Codice art.: 273413 3/0,3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
77 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / Raggio punta R (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli T
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 180 m/min
Larghezza gola w 3 mm
Raggio di curvatura R 0,3 mm
Tipo IC808
Tolleranza larghezza gola w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Profondità di taglio ap 0,4 mm - 1,8 mm
Avanzamento f con tornitura 0,14 mm/gir. - 0,18 mm/gir.
Avanzamento f con scanalatura 0,07 mm/gir. - 0,11 mm/gir.
Profondità di taglio ap min. 0,25 mm
Profondità di taglio ap max. 1,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Profilo degli inserti neutro
Serie HELI-GRIP
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto GRIP 3003T IC808
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273413 3/0,3
EAN / GTIN 7291075482652
Codice del produttore 3406900

Descrizione

Esecuzione:

Formazione e controllo dei trucioli ottimali.

Uso:

Per operazioni di troncatura, scanalatura e tornitura assiale e radiale, troncatura assiale e per la lavorazione interna. (Gli inserti per taglio HELIGRIP per applicazioni di troncatura assiale sono compatibili solo con il supporto HFHR).

Per:

Cartuccia n. art. 273766273768.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI-GRIP" Visualizza tutto