{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | “5 in 1” | |
⌀ Nominale D | 11 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Tolleranza del ⌀ del foro | 0/+0,27 mm | |
Sporgenza totale LA | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 45 mm | |
Lunghezza utile L1 | 24,75 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
⌀ d2 | 20 mm | |
Inserto n. art. 268472 – 268496 | WCHX 0602.. | |
Set di viti per inserti | 269028 32 | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo |
268468 11
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197470225
copia |
|
Codice del produttore |
268468 11
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |