{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge gesamt L | 77 mm | |
| Nutzlänge L1 | 24,75 mm | |
| Auskraglänge A | 32 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 16 mm | |
| Innenkühlung | ja | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | 5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01602215 | |
| Länge Schaft LS | 45 mm | |
| Schaftform | rund | |
| Durchmesser Schaft Ds | 16 mm | |
| Kopfform | rund | |
| Kopflänge L1 | 24,15 mm | |
| abgesetzter Körperdurchmesser D | 20 mm | |
| Funktionsbreite L4 | -5,5 mm | |
| Ausspannlänge | 32,6 mm | |
| Bohrungsdurchmesser min. D1 | 11 mm | |
| Schneidkantenlänge | 6 mm | |
| Einstellwinkel κ | 91 Grad | |
| Eckenwinkel | 88 Grad | |
| Neigungswinkel | 0 Grad | |
| Rückspanwinkel | 0 Grad | |
| Seitenspanwinkel | -7 Grad | |
| Bezeichnung Schneidplatte | WCHX 0602 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| oberes Abmaß Nenndurchmesser | 0,27 mm | |
| unteres Abmaß Nenndurchmesser | 0 mm | |
| Gewicht | 90 g | |
| Schneidrichtung | linksschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Bohrstange |
| Artikelnummer | 268468 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197470225 | |
| Herstellernummer | 268468 11 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |