″5-i-1″ svarv- och borrverktyg 2,25×D 11 mm

Art-nr: 268468 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie “5 in 1”
Nominell⌀ D 11 mm
Användning Vänster
Invändig ja
Håldiameter tolerans D 0/+0,27 mm
Utkragningslängd LA 32 mm
Skaftlängd Ls 45 mm
Effektiv längd L1 24,75 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
⌀ d2 20 mm
Vändskärsplatta nr 268472 − 268496 WCHX 0602..
Skruvsats förvändskär 269028 32
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268468 11
EAN/GTIN 4045197470225

Benämning

Utförande:

Med invändig kylning.
Cylindriskt skaft med krage.

Användningsdata:

Plansvarvning, längssvarvning, borrning, invändig längssvarvning, försänkning.

Anmärkning:

  • Välj så stor hörnradie som möjligt.
  • Arbeta alltid med invändig kylning vid borrning (minst 5 bar).

Använd bara svarv- och borrverktyg upp till 1,5xD vid bearbetning av konstruktionsstål eller rostfritt stål som ger långa spån.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen