{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | “5 in 1” | |
Nazivni ⌀ D | 11 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Toleranca ⌀ izvrtine D | 0/+0,27 mm | |
Prevesna dolžina LA | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 45 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 24,75 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
⌀ d2 | 20 mm | |
Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496 | WCHX 0602.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 32 | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 268468 11 | |
EAN/GTIN | 4045197470225 |