LEVA

Codice art.: 268.3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Leve

Identificazione e classificazione

Codice articolo 268.3
copia
EAN / GTIN 3148511621707
copia
Codice del produttore 268.3
copia
Numero-L L60130 1596
copia
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Modello forgiato, un'estremità con un mandrino, l'altra con un bordo di separazione largo e fine, temperato a 45 HRc
  • dipinto di rosso, estremità lucidate, verniciate.

Proprietà:

  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 450
  • L1 [mm]: 32
  • [kg]: 0,670