Inserto per tornitura CCGW 120404 FN, PKD (7°)

Codice art.: 265826 N
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
Esecuzione del filo tagliente Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCGW 120404 FN
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo PCD
Materiale da taglio PCD
Condizione di taglio continuo
Esecuzione del tagliente N
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc per Al < 10% Si 300 m/min - 2.000 m/min
Velocità di taglio vc per metalli non ferrosi 300 m/min - 1.500 m/min
Velocità di taglio vc per G(C)FRP 150 m/min - 600 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Angolo di spoglia superiore 0 grado
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 265826 N
copia
EAN / GTIN 4045197448996
copia
Codice del produttore 265826 N
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
Grafite
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
continuo
adatto per / [m/min]
 
irregolare
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Grafite, GFRP, CFRP
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:

Descrizione

Esecuzione:

PCD − diamante policristallino, grana fine.
Neutro, senza rompitruciolo.

Uso:

Per alluminio, leghe di alluminio, metalli non ferrosi, materie plastiche, materiali compositi, leghe di titanio e metalli sinterizzati.