CCGW 120404 FN N

Número de artículo: 265826 N
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCGW 120404 FN
Radio angular 0.4 mm
Clase PKD
Material de corte PCD
Condición de corte continuo
Ejecución de la arista de corte N
Profundidad de corte ap 0.1 mm - 2.5 mm
Avance f 0.03 mm/rev. - 0.4 mm/rev.
Velocidad de corte vc para aluminio < 10 % Si 300 m/min - 2,000 m/min
Velocidad de corte vc para metales no férricos 300 m/min - 1,500 m/min
Velocidad de corte vc para PRFV(C) 150 m/min - 600 m/min
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 265826 N
EAN / GTIN 4045197448996

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
CuZn
N
Grafito
N
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 
seco
 
Grafito, PRFV, CFRP
N

Descripción

Ejecución:

PCD: Diamante policristalino, grano fino.
Neutra, sin rompevirutas.

Aplicación:

Para aluminio, aleaciones de aluminio, metales no ferrosos, plásticos, materiales compuestos, aleaciones de titanio, metales sinterizados.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas