Barra alesatrice in HSS AH.. SCLCL 95°, per inserti CC.., sinistra

Codice art.: 260023 1012/06
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Forma del codolo: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 12 mm
Misura inserto 6 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 5×D
Forma del codolo HSS
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile AH1012K SCLCR/L06
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto CC.. 0602..
⌀ Preforatura minimo Dmin 12 mm
Spostamento centrale L3 6 mm
Altezza di serraggio L2 11 mm
Larghezza del collo L4 10 mm
Lunghezza della testina L1 38 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260023 1012/06
copia
EAN / GTIN 4045197652140
copia
Codice del produttore 260023 1012/06
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello