{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
| Plaatafmeting | 6 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Binnendraaidiepte tot | 5×D | |
| Schachtvorm | HSS | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Inwendige koeling | ja | |
| ISO-code houder | AH1012K SCLCR/L06 | |
| Instelhoek κ | 95 graden | |
| geschikte wisselplaat | CC.. 0602.. | |
| Minimale voorboor-⌀ Dmin | 12 mm | |
| Middenverplaatsing L3 | 6 mm | |
| Spanhoogte L2 | 11 mm | |
| Halsbreedte L4 | 10 mm | |
| Koplengte L1 | 38 mm | |
| Totale lengte L | 125 mm | |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 7 | |
| Toepassing | Langsdraaien binnen; Vlakdraaien | |
| Producttype | Boorstang |
| Artikelnummer | 260023 1012/06 | |
| EAN/GTIN | 4045197652140 | |
| Nummer fabrikant | 260023 1012/06 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |