• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Barra alesatrice in HSS AH.. SCLCL, per inserti CC.., sinistra

Codice art.: 260025
Imposta il prezzo 4 Articolo (92,25 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Imposta il prezzo 4 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Forma del codolo: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di impiego sinistra
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura)
Profondità interna fino a 5×D
Forma del codolo HSS
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06
Inserto adatto CC.. 0602..
⌀ Preforatura minimo Dmin 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm
Spostamento centrale L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Altezza di serraggio L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Larghezza del collo L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Sporgenza totale L1 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260025
EAN / GTIN 4045197652218
Codice del produttore 260025
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Prodotti correlati