{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
| Misura inserto | 12 mm | |
| Tipo di impiego | sinistra | |
| Profondità interna fino a | 5×D | |
| Forma del codolo | HSS | |
| Norma | Norma interna | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Codice ISO portautensile | AH25R SCLCR/L12 | |
| Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
| Inserto adatto | CC.. 1204.. | |
| ⌀ Preforatura minimo Dmin | 28 mm | |
| Spostamento centrale L3 | 14,45 mm | |
| Altezza di serraggio L2 | 23 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 200 mm | |
| Sporgenza totale L1 | 125 mm | |
| Set di viti per inserti | 269028 9 | |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura) | |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
| Codice articolo | 260023 25/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197652195 | |
| Codice del produttore | 260023 25/12 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |