{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Misura inserto | 9 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Profondità interna fino a | 8×D | |
Forma del codolo | HM | |
Norma | DIN 8024 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | E16R SCLCR/L09 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Inserto adatto | CC.. 09T3.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 18 mm | |
Spostamento centrale L3 | 10 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 15,5 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 200 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 8 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna; Tornitura in piano (sfacciatura) | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo |
260017 16/09
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197651914
copia |
|
Codice del produttore |
260017 16/09
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |