HM tekinimo įrankio laikiklis E... SCLCL 95°, keičiamoms plokštelėms CC.., kairinis

Prekės Nr.: 260017 16/09
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ištekinimo gylis iki: 8×D
  • Koto forma: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 16 mm
Plokštelės dydis 9 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 8×D
Koto forma HM
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas E16R SCLCR/L09
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 09T3..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 18 mm
Darbinės dalies ilgis L3 10 mm
Užspaudimo ilgis L2 15,5 mm
Galvutės ilgis L1 16 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 8
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260017 16/09
EAN / GTIN 4045197651914
Gamintojo numeris 260017 16/09