{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Dimensione codolo | 16 mm | |
Misura inserto | 8 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | PWLNR/L 1616H08 | |
Inserto adatto | WN.. 0804.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 25 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 20 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 40 | |
Leva | 259015 2 | |
Vite per leva | 259018 2 | |
Set di molle | 259044 2 | |
Set spine elastiche | 259047 2 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo |
251916 16/08
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197651327
copia |
|
Codice del produttore |
251916 16/08
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |