{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Dimensione codolo | 25 mm | |
| Misura inserto | 8 mm | |
| Tipo di impiego | destro | |
| Norma | DIN ISO 5610 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Codice ISO portautensile | PWLNR/L 2525M08 | |
| Inserto adatto | WN.. 0804.. | |
| Ampiezza funzionale L4 | 32 mm | |
| Lunghezza della testina L1 | 21 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
| Sottoplacchetta | 259031 40 | |
| Leva | 259015 2 | |
| Vite per leva | 259018 2 | |
| Set di molle | 259044 2 | |
| Set spine elastiche | 259047 2 | |
| Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
| Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
| Codice articolo | 251916 25/08 | |
| EAN / GTIN | 4045197651341 | |
| Codice del produttore | 251916 25/08 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |