Chiave a bussola esagonale da 1/4″ (pollici) 1/8”

Codice art.: 2405A 1/8
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2405A 1/8
copia
EAN / GTIN 4991644000913
copia
Codice del produttore 2405A 1/8
copia
Numero-L L60050 7786
copia
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 22 mm
  • Dimensione D2: 11,2 mm
  • D1: 5,7 mm
  • Lunghezza: 2,7 mm
  • Guida: 1/4″
  • Attacco quadro
  • Uscita 1/8″
  • Doppio esagono interno
  • Superficie: cromato
  • Materiale: Cromo Molibdeno