• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Inserto per tornitura interna a copiare KOMET® UniTurn®, destro, L2 = 15 mm, ⌀ Dmin.: 4mm

Codice art.: 240114 4
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per fori a partire da ⌀ Dmin 4 mm
Lunghezza utile 15 mm
⌀ Codolo d 4 mm
Raggio R 0,1 mm
f 1,75 mm
a 3,7 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,3 mm
Profondità max gola tmax 0,8 mm
Portautensili adatto n. art. 240100 12/4; 16/4
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,02 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 240114 4
copia
EAN / GTIN 4047109071094
copia
Codice del produttore H51 42150.0182
copia
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
100
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
90
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
80
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
70
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
70
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
50
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
50
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
30
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
55
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Materiale di taglio = BK 82.
A partire dalla Dimensione 5 con adduzione interna del lubrorefrigerante. Per i diametri più piccoli, l'adduzione del lubrorefrigerante avviene mediante il supporto.