KOMET® UniTurn® kopiborejern, højre 4 mm

Art.-nr.: 240114 4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til boringer fra ⌀ Dmin 4 mm
Nyttelængde 15 mm
Skaft-⌀d 4 mm
Radius R 0,1 mm
f 1,75 mm
a 3,7 mm
Maks. skæredybde ap maks 0,3 mm
Maks. stikdybde tmaks 0,8 mm
passende klemholder nr. 240100 12/4; 16/4
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,02 mm/o
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 240114 4
EAN/GTIN 4047109071094
Producentnummer H51 42150.0182

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
180
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Skæremateriale = BK 82.
Fra størrelse 5 med indvendig kølemiddeltilførsel, med mindre diametre sker kølemiddeloverførslen via holderen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    ⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven