Głowice wytaczadła złącze HW, złącze: HW25

Nr art.: 237600 HW25
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wytaczadło nieokreślone
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Feinverstellkopf HW
Złącze po stronie maszyny HW25
Min. średnica skrawania Dmin 30,9 mm
Maks. średnica skrawania Dmax 40,1 mm
Min. średnica regulacji Dmin 30,9 mm
Średnica korpusu D1 29 mm
Długość wysięgu A 56 mm
Długość użytkowa L1 56 mm
Długość funkcjonalna 56 mm
Promieniowy zakres regulacji S 9,2 mm
Inkrement regulacji promieniowej 0,002 mm
Kąt przyłożenia 90 stopni
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 1
Liczba czynnych ostrzy, po stronie czołowej 1
Długość całkowita L 74 mm
Szerokość całkowita 29 mm
Kierunek skrawania prawotnący
Wykonanie narzędzia stal lita
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Urządzenie wyważające bez
Kompensacja wyważenia bez
Możliwość regulacji regulacja promieniowa
Masa 0,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237600 HW25
EAN / GTIN 4045197675941
Numer producenta 237600 HW25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

dokładność dosuwu 0,002 mm na ⌀ przy użyciu noniusza.

Zastosowanie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 237695 − 237698.
Z uchwytem nr 237651 − 237656.

Wskazówka:

Uchwyt płytek skrawających 237604 4 do rozszerzenia w zakresie ⌀ od 37,9 do 47,1.