Fino nastavljiva glava HW HW25

Št. art.: 237600 HW25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povezava HW25
z notranjim hlajenjem da
primerna obračalna rezalna ploščica CC..0602..
Območje ⌀ vretena 30,9 mm - 40,1 mm
Uporabna dolžina L1 56 mm
Vijak za obračalno ploščico 237606 vel. 1
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237600 HW25
EAN/GTIN 4045197675941

Opis

Izvedba:

Natančnost primika 0,002 mm v ⌀ z nonijem.

Uporaba:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695237698.
Z vpenjali art. 237651237656.

Opomba:

Držala za obračalne ploščice art. 237604 4 za povečanje na območje ⌀ od 37,9 do 47,1.
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
    Povezava Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico