{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Serie | HiPer-Drill | |
| Esecuzione | 12×D | |
| Codolo | ISO 9766 | |
| Utilizzo foro | per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Campo di ⌀ Dc | 19 mm - 19,99 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 240 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
| Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
| Vite di serraggio | 231999 9IP (2,2 Nm) | |
| Lunghezza complessiva L | 326 mm | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti | 
| Codice articolo | 231620 19 copia | |
| EAN / GTIN | 4045197688712 copia | |
| Codice del produttore | 231620 19 copia | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |