• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Vite Torx Plus®, Trasmissione: 5IP1

Codice art.: 231999 5IP1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Trasmissione Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Trasmissione 5IP1
Filettatura M1,2
Lunghezza complessiva 8,5 mm
Coppia di serraggio 0,2 Nm
Tipo di prodotto Vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 231999 5IP1
EAN / GTIN 4045197725554
Codice del produttore 231999 5IP1