SGFFH 80-L-5 Lame per Scanalatura frontale

Codice art.: 2300321
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
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
Series SELF-GRIP
Type of product Clamp toolholder

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2300321
copia
EAN / GTIN 7291075068276
copia
Codice del produttore 2300321
copia
Numero-L L23920 1965
copia

Descrizione

Description:

Face Groove/Turn Indexable Holders, Cutting Depth Maximum (CDX) 32 mm, Cutting Width (CW) 5 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Feature:

  • Axial Groove Outside Diameter Maximum (DAXX) 162 mm
  • Axial Groove Outside Diameter Minimum (DAXN) 80 mm
  • Cutting Depth Maximum (CDX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Cutting Width (CW) 5 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Shank Height (H) 32 mm