SGFFH 80-L-5 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2300321
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2300321
EAN / GTIN 7291075068276
Gyártó száma 2300321
L-szám L23920 1965

Leírás

Leírás:

Axiální drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, hloubka řezu, max. (CDX) 32 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 162 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 80 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 32 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése