{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ Tagliente DC | 100 mm | |
Numero taglienti Z | 7 | |
Forma del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Plunging; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 8 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 32 mm | |
Inserto adatto | WNMU 0806.. | |
Vite inserto | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo |
225615 100/7
copia |
|
EAN / GTIN |
4960664647699
copia |
|
Codice del produttore |
THN04702
copia |
|
Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |