{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 200 mm | |
| Numero taglienti Z | 10 | |
| Forma del codolo | a manicotto | |
| Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
| Utilizzo fresa | Plunging; Fresatura di spallamenti | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Profondità di taglio massima ap max | 8 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | |
| ⌀ Foro di attacco | 60 mm | |
| Inserto adatto | WNMU 0806.. | |
| Vite inserto | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
| Sottoplacchetta | 229751 | |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
| Codice articolo | 225615 200/10 | |
| EAN / GTIN | 4960664647651 | |
| Codice del produttore | THN04695 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |