SNHX 1207 neutro, Modello: UNI

Codice art.: 218621 UNI
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    26,20 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    21,84 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNHX 1207
Modello UNI
Tipo HB7525
Materiale da taglio HM
Spessore inserti 7 mm
Per larghezza fessura ap 12; 16 mm
Larghezza smusso 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 7,94 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 218621 UNI
copia
EAN / GTIN 4045197532220
copia
Codice del produttore 218621 UNI
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
180
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
170
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
160
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
110
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
90
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae max.