SNHX 1207 neutru UNI

Cod articol: 218621 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    29,88 € / buc.
  • de la 10 buc.
    24,90 € / buc.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNHX 1207
Tip UNI
Categorie HB7525
Materialul sculei Carbura
Grosimea plăcii 7 mm
Pentru lăţimea fantei ap 12; 16 mm
Lăţimea teşiturii 0,25 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 7,94 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218621 UNI
EAN / GTIN 4045197532220

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule