• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Inserto Larghezza 3,1 mm, Modello: UNI

Codice art.: 218470 UNI
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    13,81 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    11,51 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello UNI
Raggio di curvatura 0,2 mm
Materiale da taglio HM
Tipo HB7535
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tolleranza ap − 0 / + 0,3 mm
Rivestimento TiAlN
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 218470 UNI
copia
EAN / GTIN 4045197648303
copia
Codice del produttore 218470 UNI
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
210
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
150
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
150
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
115
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
110
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
90
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
145
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Uso:

Per frese a disco n. art. 218408218444 e lame di troncatura n. art. 273560.

Nota:

Valori indicativi per ae max.