• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Lama di troncatura in HSS, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 19/2,2mm

Codice art.: 273560 19/2,2
copia
Sconto
115,32 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma del codolo: HSS
  • Passaggio interno per LR: no
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma del codolo HSS
Altezza tagliente h5 19 mm
Tipo di impiego neutro
Passaggio interno per LR no
Per ⌀ pezzo max. 40 mm
Lunghezza complessiva L 86 mm
Profondità max gola tmax 21 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Larghezza gola w 2,2 mm
Tipo di prodotto Lama di troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273560 19/2,2
copia
EAN / GTIN 4045197719188
copia
Codice del produttore 273560 19/2,2
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Portautensile n. art. 273984273994 oppure n. art. 319132; 319133 (portautensili VDI).

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.