Plăcuţă de aşchiere Lăţime 3,1 mm, Tip: UNI

Cod articol: 218470 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,83 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    11,52 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip UNI
Rază la colţ 0,2 mm
Materialul sculei Carbura
Categorie HB7535
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Toleranţă ap  0 / + 0,3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 218470 UNI
EAN / GTIN 4045197648303
Număr producător 218470 UNI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
145
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Aplicaţie:

Freze-disc Cod 218408218444 şi lamă de retezare Cod 273560.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.