Izmjenjiva rezna pločica Širina 3,1 mm UNI

Artikl br.: 218470 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    14,50 € / Piece
  • od 10 Piece
    12,08 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
293 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip UNI
Kutni radijus 0,2 mm
Rezni materijal HM
Vrsta HB7535
Broj zamjena/oštrica 1
Tolerancija ap 0 / +0,3 mm
Prevlaka TiAlN
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218470 UNI
EAN / GTIN 4045197648303

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
210
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
150
Čelik < 1100 N/mm²
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
145
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Upotreba:

Za pločasta glodala br. 218408218444 i mač za odrezivanje br. 273560.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata