Sarokmaró 90° menettel, AP.. váltólapkákhoz

Cikkszám: 215870 15,7/2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Ferde bemarás; Körmarás; Ferde bemarás
  • Belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 15,7 mm
Vágóélek száma Z 2
Száralak menettel
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Ferde bemarás; Körmarás; Ferde bemarás
Belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
Teljes hossz Lges 23 mm
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
Felfogó menet M M8
⌀ D3 12,7 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 28,4 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 29,4 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,36 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 10,55 mm
Hozzávaló váltólapka AP.. 1003
Váltólapka csavar készlet 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215870 15,7/2
EAN / GTIN 4045197193025
Gyártó száma 215870 15,7/2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden anyaghoz és horonymaráshoz.

Figyelem:

A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek