{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | TopCut | |
Per ⌀ testina D | 12 mm | |
Adattatore | codolo cilindrico | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Esterno d1 | 11,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Lunghezza utile L1 | 94 mm | |
⌀ Codolo DS h6 | 20 mm | |
Coppia di serraggio consigliata | 10 Nm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo |
210570 12
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197522771
copia |
|
Codice del produttore |
210570 12
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |