• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Fresa in PCD con passaggio interno per LR taglio a tirare, PCD, ⌀ h10 DC: 6mm

Codice art.: 209801 6
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
⌀ h10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: PCD
  • Norma: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: h10
  • Numero denti Z: 2
  • Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento PCD
Materiale da taglio PCD
Norma Norma interna
Tolleranza ⌀ nominale h10
Numero denti Z 2
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,2×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR
Lunghezza taglienti Lc 15 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 20 mm
⌀ Posizione libera D1 5,4 mm
Lunghezza complessiva L 60 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,1 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al pressofuso 0,03 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in grafite 0,1 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al pressofuso 0,04 mm
Avanzamento fz per contornatura in grafite 0,1 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 209801 6
copia
EAN / GTIN 4062406765170
copia
Codice del produttore 209801 6
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
2400
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
2000
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
1500
PMMA acrile
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
1000
PE-HD
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
900
PA 66
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
900
PEEK
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
800
PVDF GF20
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
1200
POM GF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
1200
PA 66 GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
1000
PEEK GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
1000
PTFE CF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
1000
PEEK CF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
800
MMC
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
400
GFRP
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
500
CFRP
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
500
Materiale ibrido
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese in PCD ad alte prestazioni per massimi requisiti di prestazioni in termini di asportazione truciolo.
Angolo di taglio positivo. α = 2°.
Taglio a tirare per impiego normale.